Beli alat pemotong rantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Alat Pemotong Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Alat Pemotong Rantai
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  2. Wipro Pemotong Rantai
    Mulai

    Rp90.900

    Wipro Pemotong Rantai
    Deskripsi:
    Alat ini dikhususkan untuk membuka/memotong rantai keteng.
    atribut:
    • Order No.: 31-8005
    • Used For: #25 and 8mm chains
    • Length (mm): 140
    • Material: Body : 45#, Extracting Pin : S2
  3. Hataya Limited Chain Cutter
    Mulai

    Rp1.299.900

    Hataya Limited Chain Cutter
    Deskripsi:
    -Grip is easy to handle and easy to cut chain.-Store inside the grip the auxiliary change pin.
  4. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
  5. KATAYAMA Chain Cutter
    Mulai

    Rp159.900

    KATAYAMA Chain Cutter
    atribut:
    • Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures
  6. monotaro Chain Cutter & Riveter Set
    Mulai

    Rp799.900

    monotaro Chain Cutter & Riveter Set
    Deskripsi:
    It is possible to Cut and crimp a motorcycle drive chain and a car / motorcycle cam chain. It can be used for 40 series, 50 series, and 60 series drive chains.
    atribut:
    • Material: Case: Plastic, Chain Cutter: S45C, Cut pin / Rivet pin: Cr-V, Spring: Spring Steel, Others: S45C
  7. FENNER DRIVES Chain Tool
    Mulai

    Rp979.900

    FENNER DRIVES Chain Tool
    Deskripsi:
    Chain pullers are devices that apply manual force to pull two ends of a chain together. A connecting link, or master link, is needed to join the chain ends together.
  8. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    89% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound™ adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegant untuk kenyamanan di segala aktivitas.Steel Toe Cap:Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.Dual PU Outsole:Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.EN ISO 20345:Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.SNI 7079:Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  9. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  10. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  11. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  12. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  13. MultiPro Alat Potong Rantai
    Mulai

    Rp109.900

    MultiPro Alat Potong Rantai
    atribut:
    • Size (mm): 20-60
  14. TEKIRO Plier Set (Tang Set Otomotif)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

Daftar Harga alat pemotong rantai Terbaru March 2026
TEKIRO Alat Pemotong RantaiRp189.900
Wipro Pemotong RantaiRp90.900
Hataya Limited Chain CutterRp1.299.900
ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticRp229.900
KYOTO TOOL (KTC) Drive Chain ToolRp129.900
CP Chain Cutter Big BodyRp109.900
KATAYAMA Chain CutterRp159.900
monotaro Chain Cutter & Riveter SetRp799.900
GRIP ON TOOLS Small Chain RemoverRp72.900
FENNER DRIVES Chain ToolRp979.900

Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)